Eriks
DANCOP

DANCOP Oprijhulp 150 mm

  • ERIKS:14338452
  • Fabrikant:4250912309289
Image 1
Oprijhulp

Deze oprijhulp garandeert een barrièrevrije toegang tot trottoirs en opstapjes. Deze kan worden gebruikt voor huis- en garage-ingangen (autoverkeer, fietsen, rolstoelen, steekwagens enz.). Ook in een zakelijke omgeving (bijv. pompwagens, steekwagens enz.) te gebruiken. De beide uitsparingen in de bodem maken de afvoer van regenwater mogelijk. Twee kabelgoten ondersteunen het gebruik.

Uitvoering:
•    Materiaal: hardrubber
•    Kleur: zwart met gele reflectoren
•    Kabelgoten: 1x30 mm en 1x25 mm
•    Overrijbeveiliging: tot max. 40 t
•    Toepassing: binnen- en buitenshuis
•    Bevestiging: permanente bevestiging d.m.v. 2 geïntegreerde ankerbevestigingen mogelijk
Opslaan in lijst

€ 178,05/ stukexcl. btw

€ 215,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANCOP