Eriks
DANCOP

DANCOP Middenpaal H 516 mm voor barrière Charlie

  • ERIKS:14338352
  • Fabrikant:4250912311237
Image 1
Paal voor verkeersbarrière model CHARLIE

Deze enkelrijïge verkeersbarrière scheidt verkeerswegen en beveiligt bedrijfsprocessen.

Uitvoering:
•    eenvoudige en snelle montage
•    Geen reparatiewerkzaamheden na een botsing noodzakelijk, ontziet de vloer van de hal
•    Eindeloze constructie: speciale lengtes op korte termijn leverbaar.
•    Modulaire bouwwijze, speciaal kunststof, flexibel
•    Geschikt voor gebruik zowel binnen- als buitenshuis
•    Signaalgeel, met groot waarschuwingseffect
•    Vervormen bij een botsing en komen dan weer terug in de oorspronkelijke vorm
•    Wordt incl. bevestigingsmateriaal geleverd
Technische specificaties:
•    Weerstand getest in joule: 10000
•    Komt overeen met een voertuiggewicht van: 5000 kg
•    Botssnelheid van een voertuig: 7,2 km/h
•    Komt overeen met een botshoek van: 90°
•    Bedrijfstemperatuurbereik: –10° tot +50°
•    Milieu: CO2/m³ 20 kg
Opslaan in lijst

€ 228,12/ stukexcl. btw

€ 276,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANCOP