Eriks
DANCOP

DANCOP Middenpaal D48,3 1000 mm

  • ERIKS:14338383
  • Fabrikant:4250912308794
Image 1
Veiligheidshekwerk staal, voor binnen- en buitenshuis

Het modulaire veiligheidshekwerk is de optimale mogelijkheid om voetpaden en rijbanen van elkaar te scheiden. Door de geel-zwarte kleurstelling wordt de verhoogde zichtbaarheid gegarandeerd.

Uitvoering:
•    Materiaal: staal, verzinkt en met poedercoating
•    Materiaaldikte: 2,9 mm
•    Buis-Ø: 48,3
•    Kleur: geel met zwarte waarschuwingsmarkering
•    Toepassingsgebied: binnen- en buitenshuis
•    Eenvoudige montage: de bevestiging gebeurt d.m.v. vloerankers (worden niet meegeleverd)
Opslaan in lijst

€ 107,84/ stukexcl. btw

€ 130,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANCOP