• Optimaal zicht op gevaarlijke plaatsen
Vestigt door de geel/zwarte waarschuwingsmarkering conform BGV A 8, de aandacht op gevaarlijke plaatsen in productie en magazijn.
Maakt een eenvoudiger, betere controle van op afstand gelegen werkplekken en „dode hoeken“ mogelijk.
• Robuuste uitvoering
Stevig bevestigt slagvast acryl conform DIN ISO 179-1, ca. 70 % slagvaster dan glas, in een stevig frame.
• Leveringsomvang:
Incl. standaard telescopische houder 300–500 mm voor de bevestiging.
* Geadviseerde richtwaarden.
€ 440,65/ stukexcl. btw
€ 533,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DANCOP |
Breedte | 600 mm |
Hoogte | 400 mm |
Zichtafstand | 9–15 m |
Gewicht | 38 kg |
Vorm | Rechthoek |