Eriks
DANCOP

DANCOP Industriespiegel geel/zwart 30x50 cm

  • ERIKS:12971004
  • Fabrikant:4053569073219
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Industriespiegel Check Point

•    Optimaal zicht op gevaarlijke plaatsen
Vestigt door de geel/zwarte waarschuwingsmarkering conform BGV A 8, de aandacht op gevaarlijke plaatsen in productie en magazijn.
Maakt een eenvoudiger, betere controle van op afstand gelegen werkplekken en „dode hoeken“ mogelijk.
•    Robuuste uitvoering
Stevig bevestigt slagvast acryl conform DIN ISO 179-1, ca. 70 % slagvaster dan glas, in een stevig frame.
•    Leveringsomvang:
Incl. standaard telescopische houder 300–500 mm voor de bevestiging.


* Geadviseerde richtwaarden.

Opslaan in lijst

€ 447,90/ stukexcl. btw

€ 541,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANCOP
Breedte
500 mm
Hoogte
300 mm
Zichtafstand
4–8 m
Gewicht
26 kg
Vorm
Rechthoek