Eriks
DANCOP

DANCOP Flexibele afsluitpaal 1000 mm

  • ERIKS:14338340
  • Fabrikant:4250912309265
Image 1
Afsluitpaal, flexibel

Deze afsluitpaal is geschikt om verkeer te scheiden en te geleiden, alsmede voor het markeren van gevaarlijke plaatsen.

Uitvoering:
•    Materiaal: PVC-kunststof
•    Met reflecterende folie: goede waarneming
•    Kantelmechanisme: 360°, kan in noodgevallen worden overreden, gaat zelfstandig weer overeind staan nadat er overheen is gereden
•    Bajonetsluiting in de poot: de cilinder kan snel en zonder problemen worden verwijderd
•    Kleur: rood met reflecterende rood-witte waarschuwingsmarkering RA2
•    Vloermontage: wordt met keilbouten vastgezet (als optie met keilbouten type SB-FIX 8504833313)
Opslaan in lijst

€ 88,33/ stukexcl. btw

€ 106,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANCOP