Eriks
DANCOP

DANCOP Euvex verkeersspiegel Ø 80 cm

  • ERIKS:14338430
  • Fabrikant:4250912307971
Image 1
Verkeersspiegel type EUVEX

De verkeersspiegel zorgt voor een veilig verloop van het wegverkeer en bedrijfsterreinen. De spiegel is goed zichtbaar doordat het frame van reflectoren is voorzien.

Uitvoering:
•    Materiaal: acryl
•    Kleur: wit frame met rode reflectoren
•    Toepassing: binnen- en buitenshuis
•    Bevestiging: met universele houder voor palen van 50–85 mm
Opslaan in lijst

€ 396,55/ stukexcl. btw

€ 479,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANCOP