Eriks
DANCOP

DANCOP Euvex industr. spiegel 80x100 cm voor binnenshuis

  • ERIKS:14338434
  • Fabrikant:4250912308282
Image 1
Industriespiegel type EUVEX

De industriespiegel zorgt voor een veilig verloop in productieruimten en op bedrijfsterreinen. De spiegel is goed zichtbaar doordat het frame van waarschuwingsmarkeringen is voorzien.

Uitvoering:
•    Materiaal: acryl
•    Kleur: geel frame met zwarte waarschuwingsmarkering
•    Toepassing: binnenshuis
•    Bevestiging: met universele houder voor palen van 50–85 mm
Opslaan in lijst

€ 481,71/ stukexcl. btw

€ 582,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANCOP