Eriks
DANCOP

DANCOP Euvex industr. spiegel 60x80 cm voor binnenshuis

  • ERIKS:14338433
  • Fabrikant:4250912308268
Image 1
Industriespiegel type EUVEX

De industriespiegel zorgt voor een veilig verloop in productieruimten en op bedrijfsterreinen. De spiegel is goed zichtbaar doordat het frame van waarschuwingsmarkeringen is voorzien.

Uitvoering:
•    Materiaal: acryl
•    Kleur: geel frame met zwarte waarschuwingsmarkering
•    Toepassing: binnenshuis
•    Bevestiging: met universele houder voor palen van 50–85 mm
Opslaan in lijst

€ 338,07/ stukexcl. btw

€ 409,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANCOP