Eriks
DANCOP

DANCOP Eindstaander 500mm voor binnen

  • ERIKS:14338393
  • Fabrikant:4250912305724
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Veiligheidshekwerk voor binnenshuis

Deze veiligheidshekwerken voor binnenshuis minimaliseren lichamelijk letsel, schade aan voertuigen en goederen.

•    Materiaal: massief staal
•    Uitvoering voor binnen: poedergecoat, vergelijkbaar met RAL 1023 verkeersgeel
•    Combineerbare lengtes: 500 mm of 1000 mm hoge palen in combinatie met balken in een lengte van 1000, 1200, 1350 en 1500 mm
maken tijdens de planning een modulaire aanpassing mogelijk. Speciale lengtes op aanvraag leverbaar.
•    Paal: met bodemplaat, 200x200 mm, om vast te schroeven
•    Balk: BxD 140x80 mm, inclusief bevestigingsmateriaal
•    Eenvoudige montage: balkbevestigingen worden meegeleverd, vloerankers kunnen op aanvraag worden aangeschaft.
Opslaan in lijst

€ 101,20/ stukexcl. btw

€ 122,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANCOP
Kleur
Geel
Gewicht
95 kg
Hoogte
500 mm