Paal voor verkeersbarrière model CHARLIE
Deze enkelrijïge verkeersbarrière scheidt verkeerswegen en beveiligt bedrijfsprocessen.
Uitvoering:
• eenvoudige en snelle montage
• Geen reparatiewerkzaamheden na een botsing noodzakelijk, ontziet de vloer van de hal
• Eindeloze constructie: speciale lengtes op korte termijn leverbaar.
• Modulaire bouwwijze, speciaal kunststof, flexibel
• Geschikt voor gebruik zowel binnen- als buitenshuis
• Signaalgeel, met groot waarschuwingseffect
• Vervormen bij een botsing en komen dan weer terug in de oorspronkelijke vorm
• Wordt incl. bevestigingsmateriaal geleverd
Technische specificaties:
• Weerstand getest in joule: 10000
• Komt overeen met een voertuiggewicht van: 5000 kg
• Botssnelheid van een voertuig: 7,2 km/h
• Komt overeen met een botshoek van: 90°
• Bedrijfstemperatuurbereik: –10° tot +50°
• Milieu: CO2/m³ 20 kg