Eriks
DANCOP

DANCOP Bar 140x80 1500mm voor binnen

  • ERIKS:12965957
  • Fabrikant:4250912304024
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Veiligheidsleuningen voor gebruik binnenshuis RAL 1023

•    Massief staal
Minimaliseert verwonding van personen, schade aan voertuigen en goederen.
•    Combineerbare lengtes
500 mm of 1000 mm hoge palen in combinatie
met balken in een lengte van 1000, 1200, 1350 en 1500 mm
maken een modulaire aanpassing mogelijk.
speciale lengtes op aanvraag leverbaar.
•    Technische specificaties
Materiaal: massief staal, voor gebruik buitenshuis bovendien verzinkt.
Palen: met grondplaat, 200x200 mm, voor het verankeren.
Balken: BxD 140x80 mm, incl. bevestigingsmateriaal.
Kleur: poedercoating zoals RAL 1023 verkeersgeel.
•    Eenvoudige montage
Balkbevestigingen worden meegeleverd, vloerankers kunnen optioneel worden aangeschaft.

Opslaan in lijst

€ 132,84/ stukexcl. btw

€ 160,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANCOP
Kleur
Geel
Lengte
150 cm
Afmeting
140x80 mm
Gewicht
165 kg