Eriks
DANCOP

DANCOP Afzetpaal D60mm rood-wit plaat

  • ERIKS:12965999
  • Fabrikant:4053569253222
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Schaarhek met afzettingspalen, uittrekbaar tot 4000 mm

•    Snel te plaatsen
Op plaatsen waar een wandmontage niet mogelijk is.
Verkrijgbaar als vaste of mobiele uitvoering.
•    Eenvoudig in gebruik
Al naargelang de eisen kan het schaarhek heel handig naar de
afzettingspaal worden geschoven of weer worden uitgetrokken.
•    Technische specificaties
Materiaal: massief staal.
Afzettingspalen: naar keuze rond, Ø 60 mm of als vierkant 70x70 mm, met grondplaat voor het verankeren of mobiel met 8-hoekige grondplaat.
Hek: schaarhek van platstaal, 25x4 m (uittrekbaar tot 3600 mm) of 40x5 mm (uittrekbaar tot 4000 mm), met wielset.
Uittrekbaar: tot 3600 of 4000 mm.
Kleur: waarschuwingsmarkering aan beide zijden in rood/wit of zwart/geel.
•    Vloeranker op aanvraag leverbaar


Schaarhek van platstaal 40x5 mm
Opslaan in lijst

€ 501,84/ stukexcl. btw

€ 607,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANCOP
Kleur
Rood / Wit
Afmeting
Ø60 mm