Eriks
DANCOP

DANCOP Afzetpaal D60mm rood-wit anker

  • ERIKS:14338414
  • Fabrikant:4250912308091
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Schaarhek met afzettingspalen

Dit schaarhek zorgt voor een effectieve en robuuste beveiliging van allerlei soorten plaatsen.

•    Hek: schaarhek van platstaal
•    Toepassing: geschikt voor binnen- en buitenshuis

Kenmerken:
Kleur: rood-wit
Hoogte: 1050 mm
Uittrekbaar tot: 4000 mm
Lengte in elkaar geschoven (schaargedeelte): 285 mm
Lengte in elkaar geschoven (met houders): 430 mm
Dikte: 40x5 mm
Paal: Ronde buis
Hoogte paal: 1000 mm
Opslaan in lijst

€ 462,22/ stukexcl. btw

€ 559,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANCOP
Kleur
Rood / Wit
Afmeting
Ø60 mm