Eriks
DANCOP

DANCOP Afzetpaal 70x70 rood-wit anker

  • ERIKS:14338417
  • Fabrikant:4250912308169
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Schaarhek met afzettingspalen

Dit schaarhek zorgt voor een effectieve en robuuste beveiliging van allerlei soorten plaatsen.

•    Hek: schaarhek van platstaal
•    Toepassing: geschikt voor binnen- en buitenshuis

Kenmerken:
Kleur: rood-wit
Hoogte: 1050 mm
Uittrekbaar tot: 3600 mm
Lengte in elkaar geschoven (schaargedeelte): 175 mm
Lengte in elkaar geschoven (met houders): 335 mm
Dikte: 25x4 mm
Paal: Vierkante buis
Hoogte paal: 1000 mm
Opslaan in lijst

€ 404,01/ stukexcl. btw

€ 488,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANCOP
Kleur
Rood / Wit
Afmeting
70x70 mm