Eriks
DANCOP

DANCOP Aanrijbeveiliging keilb. 1200xD88,9

  • ERIKS:14338334
  • Fabrikant:4250912303454
Image 1
Aanrijbeveiligingspaal

Deze aanrijbeveiligingspalen maken een effectieve bescherming van inventaris, machines en gebouwen mogelijk. Door de gele coating in combinatie met de zwarte markeringsstrepen is een goede zichtbaarheid gegarandeerd.

Uitvoering:
•    Materiaal: van kwalitatief hoogwaardig staal
•    Toepassing: voor gebruik binnen- en buitenshuis
•    Kleur: verzinkt en poedergecoat, vergelijkbaar met RAL 1023 verkeersgeel
•    Bevestiging met vloerankers FIX 1 (als optie leverbaar)
Opslaan in lijst

€ 177,36/ stukexcl. btw

€ 214,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANCOP