Eriks
DAKO

DAKO 230010 Pijpsnijder QUICK-AUTOMATIC 4-32 mm

  • ERIKS:11894052
  • Fabrikant:4017981230018
Image 1
Huis uit zink-persgietijzer, Geschikt voor koperen, messing, en lichtmetalen pijp, pvc, hardkunststof en kunststof ommantelde pijp, dunwandige staalpijp (precisiestaal- en hydrauliek-pijp), gelaagde pijp, Automatische aanzet door schotelveren, uitklapbaar ontbraammes
Opslaan in lijst

€ 86,62/ stukexcl. btw

€ 104,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DAKO
Type artikel
Slangensnijder
Buisdiameter
van 4 tot 32 mm
Aantal snijwieltjes
1
Geschikt voor gietijzeren buis
Nee
Geschikt voor composiet meerlagenbuis
Nee
Lengte
165 mm
Met afbramer
Ja
Met snelverstelling
Nee
Telescopisch
Nee