Eriks
CRC

CRC Universele reiniger Fast Dry degreaser 500ml

  • ERIKS:23164259
  • Fabrikant:5412386059117
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Universele reiniger Fast Dry Degreaser

Uitvoering: universele snelreinigende en ontvettende spray op basis van oplosmiddelen. Droogt na aanbrengen snel en residuvrij op. Watervrij en niet-corrosief, vrij van aromatische en gechloreerde koolwaterstoffen.

Toepassing: verwijdert o.a. vetresten, olie- en lijmresten, industrieel vuil, zouten, roet, emulsies en wasachtige aanslag op metalen en veel kunststof onderdelen. Geschikt voor het reinigen van onderdelen van installaties, machines, gereedschappen en voertuigen.

Opslaan in lijst

€ 15,94/ stukexcl. btw

€ 19,29incl. btw

111 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CRC
Inhoud
0.5 l