Eriks
CRC

CRC SP 350 - Corrosiebescherming 250ml

  • ERIKS:13025388
  • Fabrikant:5412386063237
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Lange-termijn-corrosie-inhibitor.Indoor bescherming tot 2 jaar. Outdoor bescherming, indien afgedekt, tot 1 jaar. Hoogviskeuze beschermende olie. Vormt een dunne, niet-uitdrogende en beschuttende film. Beschermt tegen vocht en corrosieve dampen. Verdrijft vocht en druipt niet af. Bedekt zowel gladde oppervlakken als scherpe hoeken. Uitstekende anticorrosie-eigenschappen. De behandelde producten niet blootstellen aan regen of spatwater.
Opslaan in lijst

€ 20,86/ stukexcl. btw

€ 25,24incl. btw

58 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CRC
Inhoud
0.25 l