Eriks
CRC

CRC Rost Flash IND 500 ml - roest oplosser

  • ERIKS:23361558
  • Fabrikant:5412386059438
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Maakt roest los met behulp van een koude temperatuurshock.

Na het aanbrengen van CRC Rost Flash op een verroeste moerboutverbinding bevriest de roestlaag (-40°C) waardoor deze kraakt en er barstjes ontstaan. Deze barstjes laten een versnelde werking toe van de kruipolie waardoor vastzittende onderdelen gemakkelijk los komen. CRC Rost Flash is geschikt voor het losmaken van allerlei soorten geschroefde onderdelen, scharnieren, koppelingen en glijdende of rollende onderdelen. Bevat geen siliconen, noch zuren.
Opslaan in lijst

€ 19,31/ stukexcl. btw

€ 23,37incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CRC
Inhoud
0.5 l