Eriks
CRC

CRC Quickleen Plus

  • ERIKS:13720626
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Niet gechloreerde en sneldrogende reiniger.

Een snel-drogende krachtige ontvetter zonder gechloreerde solventen. Penetreert en snijdt door vet en andere vervuilingen, herstelt kritische connecties en verbetert de algemene prestaties. Het hoge vlampunt van +29°C verlaagt het risico op ontvlamming tijdens het gebruik. Lost snel vet, olie, smeermiddelen, teer en lijmresten op van alle metalen onderdelen, machines en werktuigen. Laat geen residue na. Maakt geen vlekken en is niet corrosief voor metalen. Veilig in gebruik op de meeste plastics, coatings en rubbers.
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CRC
Serie
Quickleen Plu
Toepassing
Reiniging
Verpakking
Spray
Inhoud
0.5 l