Eriks
CRC

CRC QD-Contact Cleaner sneldrogende reiniger voor de elektronica 250ml

  • ERIKS:13025355
  • Fabrikant:5412386062773
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Sneldrogende reiniger op solventbasis voor lichte contaminatie op elektrische of elektronische onderdelen.

Sneldrogend solventmengsel voor de reiniging van elektronische apparatuur. Biedt een geschikte oplossing voor de precieze reiniging van gevoelige elektronische en elektrische componenten zonder risico voor hoge schadekosten. CRC QD-Contact Cleaner is een stabiele, inerte en pure solventreiniger, speciaal ontwikkeld voor toepassingen waar lage vlampunten gebruikelijk zijn en waar gevoelige soorten plastic gebruikt worden.
Opslaan in lijst

€ 16,82/ stukexcl. btw

€ 20,35incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CRC