Eriks
CRC

CRC Lectra Clean II 500 ml - reiniger voor zwaar gebruik

  • ERIKS:23165332
  • Fabrikant:5412386059179
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Solvent gebaseerde reiniger met een hoog vlampunt voor zwaar vuil op mechanische onderdelen.

Krachtige reiniger met een hoog vlampunt van boven 60°C voor een verbeterde toepassingsveiligheid. De verlengde droogtijd geeft het product de mogelijkheid om langer te reageren en om zware vervuiling op te lossen. Eveneens geschikt voor gebruik in dompelbaden en ultrasone dompeltanks.
Opslaan in lijst

€ 25,47/ stukexcl. btw

€ 30,82incl. btw

88 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CRC
Serie
Lectra Clean II
Verpakking
Spuit
Inhoud
0.5 l