Eriks
CRC

CRC Inox 200 beschermende anti-corrosie coating spray 500ml

  • ERIKS:13025353
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Anti-corrosie-coating voor oppervlakken uit roestvrij staal.

Coating met goede anti-corrosie-eigenschappen, mooi resultaat, identiek aan roestvrij staal (inox). Deze coating droogt snel, is bestand tegen hoge temperaturen en heeft een uitstekende hechting. Het is een ideaal retoucheermiddel om bijvoorbeeld te gebruiken na laswerken of na constructiewerken van roestvrij staal. Bedekt en beschermt verkleurde lasnaden.
Opslaan in lijst

€ 63,55/ stukexcl. btw

€ 76,90incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CRC
Serie
200
Inhoud
500 ml
Verpakking
Spuit