Eriks
CRC

CRC Industrial Degreaser FPS 5 l - krachtige niet gechloreerde reiniger

  • ERIKS:23286311
  • Fabrikant:5412386001673
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Solvent gebaseerde reiniger voor zwaar vuil op mechanische onderdelen.

Krachtige, snel-verdampende reiniger met een vlampunt van 25°C. Verwijdert vetten, olie, smeermiddelen, niet-uitgeharde kleefstoffen en ander vuil van materiaal, machines en metalen onderdelen. Vermijd explosiegevaar bij gebruik van dit product op grote oppervlakken of in dompelbaden. Gelieve te testen alvorens op plastic te gebruiken. NSF A8 & K1.
Opslaan in lijst

€ 208,82/ stukexcl. btw

€ 252,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CRC
Verpakking
Kan
Inhoud
5 l