Eriks
CRC

CRC Galva Shine - esthetische galvanisatie coating 500ml

  • ERIKS:13025408
  • Fabrikant:5412386059377
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Retoucheerverf voor warm-gegalvaniseerde onderdelen.

Zorgt voor een beschermende coating met een uitzonderlijke glans, alsof het behandelde object pas uit een thermisch galvanisatiebad komt. De filmlaag is heel bestendig, behoudt een duurzame glans en is ideaal om pas gegalvaniseerde stukken te retoucheren. De verf kan ook gebruikt worden om verweerde stukken een nieuwe zink-look te geven.
Opslaan in lijst

€ 30,33/ stukexcl. btw

€ 36,70incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CRC
Serie
Galva Shine