Eriks
CRC

CRC Food Grease FPS - multifunctioneel vet voor toepassing in de voedingsindustrie - 400g

  • ERIKS:11858402
  • Fabrikant:5412386056475
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Multifunctioneel vet voor gebruik op machines in de voedingsindustrie.

Langetermijnsmering voor toestellen in de voedingsindustrie, waarbij toevallig contact met voedingsmiddelen mogelijk is. NSF H1 geregistreerd. Aanwendbaar op alle metalen constructies in de voedingsindustrie: scharnieren, kleppen, kettingen, tandwielaandrijvingen, verbindingen, ....
Opslaan in lijst

€ 70,80/ stukexcl. btw

€ 85,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CRC
Inhoud
0.4 kg