Eriks
CRC

CRC Fast Dry Degreaser 5l - krachtige solvent reiniger

  • ERIKS:23361518
  • Fabrikant:5412386071324
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Een zeer snel drogende reiniger tegen zware verontreinigingen, compatibel met de meeste plastics.

Een zeer snel drogende reiniger met een laag vlampunt; lost vet, olie en smeermiddelen op en verwijdert verontreinigingen. Ontworpen voor toepassingen waarbij ontvlambare solventen gebruikt kunnen worden.Testen voor gebruik op gevoelige plastics (e.g. EPS, XPS, ABS), zeker wanneer de vorming van spanningsscheuren een probleem kan zijn. Zorg voor voldoende ventilatie bij gebruik van dit product op grote oppervlakken.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 20/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CRC
Verpakking
Kan
Inhoud
5 l