Eriks
CRC

CRC ECO leak Finder FPS 500 ml - gaslek detector spray op waterbasis

  • ERIKS:23164260
  • Fabrikant:5412386060144
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opsporen van lekken in gasleidingen en installaties.

Schuimende detector op waterbasis voor gaslekken. Beantwoordt aan de vereisten volgens EN 14291 en DVGW (Duits instituut voor gas- en waterinstallaties) registratienummer NG-5170AS0069. CRC ECO Leak Finder detecteert gaslekken in pijpleidingen en in installaties onder druk. Op de plaats van het lek vormen zich goed zichtbare belletjes. Biologisch afbreekbaar volgens testmethode OECD 301B: 31%.
Opslaan in lijst

€ 12,74/ stukexcl. btw

€ 15,42incl. btw

957 Op voorraad - Verwachte leverdatum 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CRC
Serie
ECO
Inhoud
500 ml