Eriks
CRC

CRC Anti Spatter - Niet-brandbare anti spatter 250ml

  • ERIKS:13025379
  • Fabrikant:5412386059360
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Niet ontvlambare, op solvent gebaseerde anti spatter. Voor gebruik op werven.

Garandeert een makkelijke verwijdering van lasspatten op metalen oppervlakken en beschermen het oppervlak rond de lasnaad. CRC anti-spatter producten voorkomen ook de verstopping van de automatische of semi-automatische lastoorts. Dit garandeert een vrije gasstroom en een vrije aanvoer van lasmateriaal. Zorgt voor het voorkomen en makkelijk verwijderen van lasspatten. Beschermt het werkstuk, de lastoorts, klemmen en kalibers. Siliconenvrij. Bevat roestwerende producten. Op basis van chloorhoudende oplosmiddelen.
Opslaan in lijst

€ 18,74/ stukexcl. btw

€ 22,68incl. btw

133 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CRC
Inhoud
0.25 l