Eriks
CRC

CRC 3-36 FPS universeel smeermiddel op basis van paraffineolie 5l

  • ERIKS:23165217
  • Fabrikant:5412386030321
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Korte-termijn-corrosie-inhibitor. Indoor-bescherming tot 6 maanden.

Multifunctionele corrosie inhibitor met vochtverdrijvende en smerende eigenschappen. Vormt een dunne, bijna onzichtbare, lang blijvende film die beschermt tegen water en zuurstof. Uitstekende kruipende eigenschappen waardoor het product doordringt tot in de kleinste poriën en scheuren. CRC 3-36 beschermt metalen onderdelen binnenshuis tegen corrosie gedurende een kortere periode.
Opslaan in lijst

€ 131,50/ stukexcl. btw

€ 159,12incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CRC
Verpakking
Tin
Inhoud
5 l