Eriks
CRC

CRC 3-36 FPS universeel smeermiddel op basis van paraffineolie 250ml

  • ERIKS:13025370
  • Fabrikant:5412386063831
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Korte-termijn-corrosie-inhibitor. Indoor-bescherming tot 6 maanden.

Multifunctionele corrosie inhibitor met vochtverdrijvende en smerende eigenschappen. Vormt een dunne, bijna onzichtbare, lang blijvende film die beschermt tegen water en zuurstof. Uitstekende kruipende eigenschappen waardoor het product doordringt tot in de kleinste poriën en scheuren. CRC 3-36 beschermt metalen onderdelen binnenshuis tegen corrosie gedurende een kortere periode.
Opslaan in lijst

€ 15,94/ stukexcl. btw

€ 19,29incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CRC
Inhoud
0.25 l