Eriks
CRC

CRC 3-36 FPS universeel smeermiddel op basis van paraffineolie 20l

  • ERIKS:23361477
  • Fabrikant:5412386030352
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Korte-termijn-corrosie-inhibitor. Indoor-bescherming tot 6 maanden.

Multifunctionele corrosie inhibitor met vochtverdrijvende en smerende eigenschappen. Vormt een dunne, bijna onzichtbare, lang blijvende film die beschermt tegen water en zuurstof. Uitstekende kruipende eigenschappen waardoor het product doordringt tot in de kleinste poriën en scheuren. CRC 3-36 beschermt metalen onderdelen binnenshuis tegen corrosie gedurende een kortere periode.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 27/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CRC
Verpakking
Vat
Inhoud
20 l