€ 391,50/ stukexcl. btw
€ 473,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CR |
Diameter | 60 mm |
Buitendiameter | 149 mm |
Breedte | 45 mm |
Onderhoudsvrij | Ja |
Dynamisch draaggetal | 172.3 kN |
Statisch draaggetal | 325.9 kN |
Dynamisch axiaal draaggetal | 41 kN |
Statisch axiaal draaggetal | 72 kN |
Montageprofiel | 2757 |
A | 6 mm |
B | 45 mm |
d | 60 mm |
D | 149 mm |
H | 78.5 mm |
hmin | 58.5 mm |
hmax | 62.5 mm |
r | 3 mm |
S | 34 mm |
T | 108 mm |
€ 344,97/ meterexcl. btw
€ 417,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026