Eriks
CR

CR Verstelbare combirol met excentrische pen 400-0462

  • ERIKS:14065763
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Onderhoudsvrij. Geschikt voor U-profiel 2891
Opslaan in lijst

€ 284,16/ stukexcl. btw

€ 343,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CR
Diameter
60 mm
Buitendiameter
123 mm
Breedte
37 mm
Onderhoudsvrij
Ja
Dynamisch draaggetal
128 kN
Statisch draaggetal
226.8 kN
Dynamisch axiaal draaggetal
41 kN
Statisch axiaal draaggetal
72 kN
Montageprofiel
2891
A
4.5 mm
B
37 mm
d
60 mm
D
123 mm
H
72.3 mm
hmin
56 mm
hmax
60 mm
r
5 mm
S
34 mm
T
80 mm
Onderdelen & accessoires

€ 282,96/ meterexcl. btw

€ 342,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026