Eriks
CR

CR Verstelbare combirol met excentrische pen 400-0455

  • ERIKS:14065759
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Onderhoudsvrij. Geschikt voor U-profiel 2867
Opslaan in lijst

€ 98,05/ stukexcl. btw

€ 118,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CR
Diameter
35 mm
Buitendiameter
70.1 mm
Breedte
23 mm
Onderhoudsvrij
Ja
Dynamisch draaggetal
55.5 kN
Statisch draaggetal
91.7 kN
Dynamisch axiaal draaggetal
16 kN
Statisch axiaal draaggetal
25 kN
Montageprofiel
2867
A
4 mm
B
23 mm
d
35 mm
D
70.1 mm
H
44 mm
hmin
36 mm
hmax
37.5 mm
r
4 mm
S
20 mm
T
48 mm
Onderdelen & accessoires

€ 97,62/ meterexcl. btw

€ 118,12incl. btw

Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001

Verwachte leverdatum - 25/11/2026