Eriks
CR

CR Verstelbare combirol met excentrische pen 400-0454

  • ERIKS:14065758
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Onderhoudsvrij. Geschikt voor U-profiel 2890
Opslaan in lijst

€ 92,23/ stukexcl. btw

€ 111,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CR
Diameter
30 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
20 mm
Onderhoudsvrij
Ja
Dynamisch draaggetal
39 kN
Statisch draaggetal
65.2 kN
Dynamisch axiaal draaggetal
16 kN
Statisch axiaal draaggetal
25 kN
Montageprofiel
2890
A
4 mm
B
20 mm
d
30 mm
D
62 mm
H
37.5 mm
hmin
30.5 mm
hmax
32 mm
r
3 mm
S
20 mm
T
42 mm
Onderdelen & accessoires

€ 69,26/ meterexcl. btw

€ 83,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026