Eriks
CR

CR Verstelbare combirol JUMBO 400-0092

  • ERIKS:14065757
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.230,17/ stukexcl. btw

€ 1.488,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CR
Type
JUMBO
Diameter
120 mm
Buitendiameter
250 mm
Breedte
60 mm
Onderhoudsvrij
Ja
Dynamisch draaggetal
369 kN
Statisch draaggetal
748 kN
Dynamisch axiaal draaggetal
138 kN
Statisch axiaal draaggetal
257 kN
Montageprofiel
FM 250
A
7 mm
B
60 mm
d
120 mm
D
250 mm
H
102 mm
hmin
77 mm
hmax
80 mm
r
5 mm
S
75 mm
T
168 mm