Eriks
CR

CR Verstelbare combirol JUMBO 400-0091

  • ERIKS:14065756
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.187,01/ stukexcl. btw

€ 1.436,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CR
Type
JUMBO
Diameter
110 mm
Buitendiameter
220 mm
Breedte
58 mm
Onderhoudsvrij
Ja
Dynamisch draaggetal
326 kN
Statisch draaggetal
681 kN
Dynamisch axiaal draaggetal
138 kN
Statisch axiaal draaggetal
257 kN
Montageprofiel
FM 220
A
6.5 mm
B
58 mm
d
110 mm
D
220 mm
H
94.5 mm
hmin
74.5 mm
hmax
77.5 mm
r
5 mm
S
75 mm
T
146 mm