Eriks
CR

CR Verstelbare combirol JUMBO 400-0090

  • ERIKS:14065755
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.158,23/ stukexcl. btw

€ 1.401,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CR
Type
JUMBO
Diameter
100 mm
Buitendiameter
190 mm
Breedte
48 mm
Onderhoudsvrij
Ja
Dynamisch draaggetal
266 kN
Statisch draaggetal
500 kN
Dynamisch axiaal draaggetal
100 kN
Statisch axiaal draaggetal
180 kN
Montageprofiel
FM 190
A
6.5 mm
B
48 mm
d
100 mm
D
190 mm
H
84.5 mm
hmin
64.5 mm
hmax
67.5 mm
r
4 mm
S
60 mm
T
124 mm