Eriks
CR

CR Verstelbare combirol 400-0080

  • ERIKS:14065754
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Onderhoudsvrij. Geschikt voor U-profiel 2757
Opslaan in lijst

€ 324,45/ stukexcl. btw

€ 392,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CR
Diameter
60 mm
Buitendiameter
149 mm
Breedte
45 mm
Onderhoudsvrij
Ja
Dynamisch draaggetal
172.3 kN
Statisch draaggetal
325.9 kN
Dynamisch axiaal draaggetal
83 kN
Statisch axiaal draaggetal
130 kN
Montageprofiel
2757
A
15 mm
B
45 mm
d
60 mm
D
149 mm
H
59 mm
h
69 mm
r
5 mm
S
5 mm
T
103 mm
Onderdelen & accessoires

€ 344,97/ meterexcl. btw

€ 417,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026