€ 183,45/ stukexcl. btw
€ 221,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CR |
Diameter | 50 mm |
Buitendiameter | 101.2 mm |
Breedte | 28 mm |
Onderhoudsvrij | Ja |
Dynamisch draaggetal | 73 kN |
Statisch draaggetal | 82 kN |
Dynamisch axiaal draaggetal | 18 kN |
Statisch axiaal draaggetal | 19 kN |
Montageprofiel | 2912 |
A | 7 mm |
B | 28 mm |
d | 50 mm |
D | 101.2 mm |
H | 50.5 mm |
h | 37.5 mm |
r | 3 mm |
S | 21 mm |
T | 67 mm |