Eriks
CR

CR Verstelbare combirol 400-0073

  • ERIKS:14065749
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Onderhoudsvrij. Geschikt voor U-profiel 2867
Opslaan in lijst

€ 116,11/ stukexcl. btw

€ 140,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CR
Diameter
35 mm
Buitendiameter
70.1 mm
Breedte
23 mm
Onderhoudsvrij
Ja
Dynamisch draaggetal
55.5 kN
Statisch draaggetal
91.7 kN
Dynamisch axiaal draaggetal
5.8 kN
Statisch axiaal draaggetal
6 kN
Montageprofiel
2867
A
6.5 mm
B
23 mm
d
35 mm
D
70.1 mm
H
48 mm
h
40 mm
r
4 mm
S
16 mm
T
48 mm
Onderdelen & accessoires

€ 97,62/ meterexcl. btw

€ 118,12incl. btw

Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001

Verwachte leverdatum - 23/11/2026