Eriks
CR

CR Verstelbare combirol 400-0072-62,5

  • ERIKS:14065748
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Onderhoudsvrij. Geschikt voor U-profiel 2890
Opslaan in lijst

€ 108,42/ stukexcl. btw

€ 131,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CR
Diameter
30 mm
Buitendiameter
62.5 mm
Breedte
20 mm
Onderhoudsvrij
Ja
Dynamisch draaggetal
39 kN
Statisch draaggetal
65.2 kN
Dynamisch axiaal draaggetal
5.8 kN
Statisch axiaal draaggetal
6 kN
Montageprofiel
2890
A
5.5 mm
B
20 mm
d
30 mm
D
62.5 mm
H
43 mm
h
33 mm
r
3 mm
S
16 mm
T
42 mm
Onderdelen & accessoires

€ 69,26/ meterexcl. btw

€ 83,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026