Eriks
CR

CR Radiaalrol 200-1643

  • ERIKS:14065739
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Onderhoudsvrij. Geschikt voor U-profiel 2757
Opslaan in lijst

€ 197,84/ stukexcl. btw

€ 239,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CR
Buitendiameter
149 mm
Breedte
103 mm
Onderhoudsvrij
Ja
Dynamisch draaggetal
172.3 kN
Statisch draaggetal
325.9 kN
Montageprofiel
2757
B
103 mm
C
60 mm
D
149 mm
E
116 mm
F
43 mm
H
20 mm
L
54 mm
Onderdelen & accessoires

€ 344,97/ meterexcl. btw

€ 417,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026