Eriks
CR

CR Radiaalrol 200-1642

  • ERIKS:14065738
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Onderhoudsvrij. Geschikt voor U-profiel 2891
Opslaan in lijst

€ 140,28/ stukexcl. btw

€ 169,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CR
Buitendiameter
123 mm
Breedte
79 mm
Onderhoudsvrij
Ja
Dynamisch draaggetal
128 kN
Statisch draaggetal
226.8 kN
Montageprofiel
2891
B
79 mm
C
60 mm
D
123 mm
E
92 mm
F
37 mm
H
16.3 mm
L
51.5 mm
Onderdelen & accessoires

€ 282,96/ meterexcl. btw

€ 342,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026