Eriks
CR

CR Radiaalrol 200-0856

  • ERIKS:14065737
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Long life' uitvoering. Onderhoudsvrij. Geschikt voor U-profiel 2890
Opslaan in lijst

€ 50,36/ stukexcl. btw

€ 60,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CR
Buitendiameter
62 mm
Breedte
42 mm
Onderhoudsvrij
Ja
Dynamisch draaggetal
39 kN
Statisch draaggetal
65.2 kN
Montageprofiel
2890
B
42 mm
C
25 mm
D
62 mm
E
50 mm
F
20 mm
H
7 mm
L
23.5 mm
Onderdelen & accessoires

€ 69,26/ meterexcl. btw

€ 83,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026