Eriks
CR

CR Radiaalrol 200-0360

  • ERIKS:14065734
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Onderhoudsvrij. Geschikt voor U-profiel 2867
Opslaan in lijst

€ 52,80/ stukexcl. btw

€ 63,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CR
Buitendiameter
70.1 mm
Breedte
48 mm
Onderhoudsvrij
Ja
Dynamisch draaggetal
55.5 kN
Statisch draaggetal
91.7 kN
Montageprofiel
2867
B
48 mm
C
35 mm
D
70.1 mm
E
57 mm
F
23 mm
H
8.2 mm
L
33.5 mm
Onderdelen & accessoires

€ 97,62/ meterexcl. btw

€ 118,12incl. btw

Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001

Verwachte leverdatum - 23/11/2026