Eriks
CR

CR Hefmastprofiel standaard I-profiel 3020 (34,1 KG/MTR) L=6M

  • ERIKS:14065778
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 215,68/ meterexcl. btw

€ 260,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CR
Materiaal
Staal (ST52-3)
Breedte
129.6 mm
Hoogte
81 mm
Dikte
20.5 mm
Breedte opening
88.6 mm
Lengte
6000 mm