Eriks
CR

CR Hefmastprofiel standaard I-profiel 3018 (19,4 KG/MTR) L=6M

  • ERIKS:14065780
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 122,71/ meterexcl. btw

€ 148,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CR
Materiaal
Staal (ST52-3)
Breedte
98 mm
Hoogte
65 mm
Dikte
14 mm
Breedte opening
70 mm
Lengte
6000 mm